Zestawy wkładek z pianki, Typ: 2

Nr art.: 963423 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo nie
Właściwości pianki miękkie
Materiał Poliuretan (PU)
Szerokość łącznie 750 mm
Głębokość całkowita 550 mm
Wysokość całkowita 220 mm
Masa 3 200 g
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963423 2
EAN / GTIN 4003866407361
Numer producenta 40736
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw wkładek z miękkiej pianki do przenoszenia czułych przyrządów; możliwość łatwego dopasowania kształtu bez użycia narzędzi.
Płytki 2×30 mm, 2×60 mm i 1× dno piankowe 10 mm oraz 1× pianka z wypustami do pokrywy, o grubości 30 mm.

Pasuje do:

wielk. 1 − skrzynek Euro nr 963420, wielk. 27, 42, 60, 70 (dla wielk. 27 konieczne indywidualne dopasowanie przez klienta). Wielk. 2 − skrzynek Euro nr 963420, wielk. 81, 155, 240 (dla wielk. 81 konieczne indywidualne dopasowanie przez klienta).