Sada penových vložiek 2

Č. pol.: 963423 2
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 380 mm
Šírka 750 mm
Hĺbka 550 mm
Druh produktu Penovitá vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 963423 2
EAN/GTIN 4003866407361
Číslo výrobcu 40736

Popis

Prevedenie:

Penová súprava kociek pre citlivé zariadenia z niekoľkých vrstiev mäkkej peny; tvary sa dajú ľahko upraviť bez použitia náradia.
Hrúbky panelov 2 × 30 mm, 2 × 60 mm a 1 × spodná pena 10 mm, ako aj 1 × vlasová pena 30 mm pre veko.

Vhodné pro:

Veľ. 1 − pre euroboxy č. 963420 veľ. 27, 42, 60, 70
(pri veľ. 27 je nevyhnutné prispôsobenie veľkosti podľa želania zákazníka).
Veľ. 2 − pre euroboxy č. 963420 veľ. 81, 155, 240
(pri veľ. 81 je nevyhnutné prispôsobenie veľkosti podľa želania zákazníka).