Set schuimrubber blokken 2

Artikelnummer: 963423 2
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 380 mm
Breedte 750 mm
Diepte 550 mm
Producttype Schuimblokken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963423 2
EAN/GTIN 4003866407361
Nummer fabrikant 40736

Omschrijving

Uitvoering:

Set schuimrubber blokken voor gevoelige apparatuur, bestaat uit meerdere lagen zacht schuim; vormen zijn eenvoudig aan te passen.
Diktes 2×30 mm, 2×60 mm en 1× bodemschuim 10 mm alsmede 1× noppenschuim 30 mm voor deksel.

T.b.v.:

Maat 1 − voor euroboxen nr. 963420 maat 27, 42, 60, 70
(bij maat 27 moet de grootte door de klant worden aangepast).
Maat 2 − voor euroboxen nr. 963420 maat 81, 155, 240
(bij maat 81 moet de grootte door de klant worden aangepast).