Zestaw pojemników magazynowych z polipropylenu, czerwone, Typ: LB400D

Nr art.: 963361 LB400D
Ustaw cenę 15 sztuki (PLN 49,96 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 15 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 3020
Odcień, Czerwony Czerwony drogowy
Oznaczenie producenta LB400D
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor Czerwony
Wysokość 81 mm
Szerokość 183 mm
Głębokość 400 mm
Materiał Polipropylen (PP)
Rodzaj uchwytu Bez uchwytu
Do układania w stosy tak
Zawartość kartonu 15 szt.
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pojemniki magazynowe otwarte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963361 LB400D
EAN / GTIN 4009292805689
Numer producenta VPE 19502441
Producent/osoba odpowiedzialna Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Pasuje do:

Do regałów uniwersalnych nr 990000990015 o głębokościach 400 i 500 mm oraz regałów półkowych montowanych wtykowo nr 990201990216, regałów półkowych nr 990500990506, nr 990540990546, regałów o dużej rozpiętości nr 990700990715 oraz nr 990740990755.

Wskazówka:

Sprzedaż tylko w kompletnych jednostkach (kartonach).