• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.
    • Ostatnia szansa! Tylko kilka produktów dostępnych i wkrótce nie będzie już w naszym asortymencie.

Zestaw narzędziowy, liczba narzędzi: 0

Nr art.: 962735 0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 962735 0
EAN / GTIN 4045197546494
Numer producenta 962735 0
Producent/osoba odpowiedzialna TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 Solingen, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. 
Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. 
Warstwa wierzchnia antracytowa, umieszczona pod spodem kontrastowa barwa niebieska sygnalizuje brakujące narzędzia. 
wkładki z twardego tworzywa piankowego bez narzędzi (puste).

Pasuje do:

Szuflady do stołów warsztatowych serii KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (seria blokowa 600 mm) i HOLEX; powierzchnia użytkowa szuflad 490 × 520 mm. Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/3 (160 × 520 × 30 mm), 2/3 (321 × 520 × 30 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

W dostawie:

wkładka z tworzywa pian., pusta, nr 962735, wielk. 0: 1 szt.