• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada pro obrábění kovů, Počet nástrojů: 0

Artiklové číslo: 962735 0
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 962735 0
EAN / GTIN 4045197546494
Číslo výrobce 962735 0
Výrobce/odpovědná osoba TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 Solingen, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.
Vložky z tvrdé pěny bez nástrojů (prázdné).

Vhodné pro:

Zásuvky série pracovních stolů KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (řada bloků 600 mm) a užitná plocha zásuvek HOLEX 490×520 mm. Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) zásuvkové užitné plochy.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 962735 vel. 0: 1 ks