• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Metaalassortiment, Aantal gereedschappen: 0

Artikelnummer: 962735 0
Korting
€ 31,82
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade: 2/3
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Werkbank

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade 2/3
Geschikt voor bedrijfsinrichting Werkbank
Breedte 321 mm
Diepte 520 mm
Aantal gereedschappen 0
Uitvoering leeg met ruimte voor gereedschap
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 962735 0
EAN/GTIN 4045197546494
Nummer fabrikant 962735 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

gereedschapsassortimenten in tweekleurig hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistof op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur blauw, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.
Hardschuiminlay zonder gereedschap (leeg).

T.b.v.:

Lades van de werkbankserie KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (blokserie 600 mm) en HOLEX lades met nuttig oppervlak 490×520 mm. De hardschuiminlays vullen 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 962735 gr. 0: 1 st.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan