• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Rinkinys metalistui, Įrankių skaičius: 0

Prekės Nr.: 962735 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 962735 0
EAN / GTIN 4045197546494
Gamintojo numeris 962735 0
Gamintojas / atsakingas asmuo TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 Solingen, Germany

Aprašymas

Modelis:

Įrankių rinkiniai dviejų spalvų kietame putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją nesusigeria joks skystis Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinė spalva mėlyna - signalizuoja, kad trūksta įrankio.
Kieto putplasčio įdėklai be įrankių (tušti).

Tinka:

KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (bloko plotis - 600 mm) varstotų serijos stalčiai ir HOLEX stalčiai, kurių naudingasis plotas - 490×520 mm. Kietojo putplasčio įdėklai užpildo 1/3 (160x520x30 mm), arba 2/3 (321x520x30 mm) stalčiaus naudingo ploto.

Tiekiama:

Kieto putplasčio įdėklas, tuščias, Nr. 962735 dyd. 0: 1 vnt.