NEUTRAL PROBE 1MM F0,6N MIN

Nr art.: 96160013
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Liczba czujników 1
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Czujnik
Z czujnikiem zegarowym nie
Z czujnikiem tak
Min. wartość zmierzona -1 mm
Maks. wartość zmierzona 1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96160013
EAN / GTIN 7630041120493
Numer producenta 96160013
Numer L L41140 174

Opis

Opis:

Unbranded probe, ± 1 mm, F = 0,6 N
Probe Serie 160 ± 1 mm; F = 0,6 N