• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Neutrální sonda 1 mm F0,6N min.

Artiklové číslo: 96160013
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Počet snímačů 1
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Snímače
S číselníkovým úchylkoměrem ne
Se snímačem ano
Měřená hodnota min. -1 mm
Měřená hodnota max. 1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96160013
EAN / GTIN 7630041120493
Číslo výrobce 96160013
L-číslo L41140 174

Popis

Popis:

Neznačkový stylus, ± 1 mm, F = 0,6 N