Asortyment przegródek 

Nr art.: 961270
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • pasują do wyposażenia warsztatów: Szafa z półkami

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasują do wyposażenia warsztatów Szafa z półkami
wysokość 48 mm
pasują do szafek narzędziowych o szerokości w jednostkach E 36E
pasują do szafek narzędziowych o głębokości w jednostkach E 26E
pasują do szuflad o szerokości użytkowej 612 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 445 mm
dostosowane do wysuwanych półek o szerokości użytkowej 595 mm
dostosowane do wysuwanych półek o głębokości użytkowej 442 mm
Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 961270
EAN / GTIN 4037519006489
Numer producenta AQ-5536-CH8000

Opis

Pasuje do:

Szuflad i szufladopółek szaf systemowych o wielk. 750 (36×26 E),
powierzchnia użytkowa szuflad 612 × 445 mm,
powierzchnia użytkowa szufladopółek 595 × 442 mm.

W dostawie:

2 UNI-Box nr 960910, wielk. 96×96;
3 UNI-Box nr 960910, wielk. 96×144;
2 UNI-Box nr 960910, wielk. 96×192;
1 UNI-Box nr 960910, wielk. 96×240;
1 UNI-Box nr 960910, wielk. 144×144;
1 UNI-Box nr 960910, wielk. 144×192;
1 UNI-Box 960910, wielk. 240×336;
1 płyta podstawowa nr 961140, wielk. 576×432;
4 podkładki klejące.