Jeu de compartiments

Réf.: 961270
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à tablettes

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à tablettes
Hauteur 48 mm
Pour largeur d'armoire à outils en E 36E
Pour profondeur d'armoire à outils en E 26E
Pour largeur utile de tiroir 612 mm
Pour prof. utile de tiroir 445 mm
Pour largeur utile de plateau coulissant 595 mm
Pour profondeur utile de plateau coulissant 442 mm
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 961270
EAN / GTIN 4037519006489
Réf. fabricant AQ-5536-CH8000

Description

Adapté(s) pour:

Tiroirs et plateaux extensibles des armoires combinables réf. 750 (36×26 E), surface utile de tiroir 612×445 mm, surface utile de plateau extensible 595×442 mm.

Livraison:

2 UNI-Box 960910 réf. 96×96;
3 UNI-Box 960910 réf. 96×144;
2 UNI-Box 960910 réf. 96×192;
1 UNI-Box 960910 réf. 96×240;
1 UNI-Box 960910 réf. 144×144;
1 UNI-Box 960910 réf. 144×192;
1 UNI-Box 960910 réf. 240×336;
1 plaque de base 961140 réf. 576×432;
4 rondelles adhésives