Rozdeľovacia sada

Č. pol.: 961270
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Skriňa s policami

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné prevádzkové zariadenie Skriňa s policami
Výška 48 mm
vhodné pre skriňu na náradie Šírka v E 36E
vhodné pre skriňu na náradie Hĺbka v E 26E
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 612 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 445 mm
vhodné pre výsuvné police Úžitková šírka 595 mm
vhodné pre výsuvné police Úžitková hĺbka 442 mm
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 961270
EAN/GTIN 4037519006489
Číslo výrobcu AQ-5536-CH8000

Popis

Vhodné pro:

Zásuvky a výsuvné police systémových skríň veľ. 750 (36 × 26 E), úžitková plocha zásuvky 612 × 445 mm, úžitková plochy výsuvnej police 595 × 442 mm.

Rozsah dodávky:

2 UNI boxy č. 960910 veľ. 96 × 96;
3 UNI boxy č. 960910 veľ. 96 × 144;
2 UNI boxy č. 960910 veľ. 96 × 192;
1 UNI box č. 960910 veľ. 96 × 240;
1 UNI box č. 960910 veľ. 144 × 144;
1 UNI box č. 960910 veľ. 144 × 192;
1 UNI box č. 960910 veľ. 240 × 336;
1 základná doska č. 961140 veľ. 576 × 432;
4 lepiace podložky