Set di divisorie varie

Codice art.: 961270
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
  • Per l’arredamento industriale: Armadio con ripiani

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio con ripiani
Altezza 48 mm
Per armadio per utensili larghezza in E 36E
Per armadio per utensili profondità in E 26E
Per cassetti larghezza utile 612 mm
Per cassetti profondità utile 445 mm
Per ripiano estraibile larghezza utile 595 mm
Per ripiano estraibile profondità utile 442 mm
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 961270
EAN / GTIN 4037519006489
Codice del produttore AQ-5536-CH8000

Descrizione

Per:

Cassetti e ripiani estraibili per armadi modulari Dim. 750 (36×26 E), superficie utile dei cassetti 612×445 mm, superficie utile dei ripiani estraibili 595×442 mm.

Fornitura:

2 UNI-Box n. art. 960910 Dim. 96×96;
3 UNI-Box n. art. 960910 Dim. 96×144;
2 UNI-Box n. art. 960910 Dim. 96×192;
1 UNI-Box 960910 Dim. 96×240;
1 UNI-Box n. art. 960910 Dim. 144×144;
1 UNI-Box n. art. 960910 Dim. 144×192;
1 UNI-Box n. art. 960910 Dim. 240×336;
1 piastra base n. art. 961140 Dim. 576×432;
4 pad adesivi