Zestaw narzędzi dynamometrycznych z SENSOTORK nr 701/32/1, 32-częściowy

Nr art.: 96090005
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 3,6 V
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Seria SENSOTORK
Oznaczenie producenta Nr. 701/32/1; SENSOTORK Nr. 701/32/1
Opakowanie Plastikowa obudowa
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Kolor Zielony; Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 320 mm
Szerokość części wyjściowa 135 mm
Wysokość części wyjściowej 55 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm; cNm
Min. moment obrotowy, Nm 1
Min. moment obrotowy, cNm 100
Maks. moment obrotowy, Nm 20
Maks. moment obrotowy, cNm 2 000
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Z regulacją cyfrową
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Uchwyt bitów, uchwyt bitów F 6,3
Rozmiar, Kwadrat napędowy 1/4 cal
Jednostka momentu obrotowego Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Możliwość protokołowania danych tak
Złącze USB
Zastosowanie bezprzewodowe Oprogramowanie producenta
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy; Optyczny
Feedback Wskazujący
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kształt złącza Kwadrat napędowy; uchwyt bitów
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie cyfrowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 4 %
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789-2
Długość całkowita L 320 mm
Masa całkowita 923 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96090005
EAN / GTIN 4018754293094
Numer producenta 96090005
Numer L L60010 7343
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Najważniejsze cechy klucza dynamometrycznego nr 701/2
  • Wskazujący
  • bardzo smukła i kompaktowa konstrukcja do małych momentów obrotowych od 1 N·m
  • Jednostki miary: N·m, cN·m, ft·lb, in·lb
  • Pomiar niezależny od punktu przyłożenia siły
  • Dodatkowe funkcje dostępne w oprogramowaniu SensoMaster 4 (dostępne bezpłatnie po rejestracji na stronie internetowej STAHLWILLE)
  • Regulowana siła dokręcania – sygnalizacja przebiegu dokręcania za pomocą kolorowych diod LED, brzęczyka i wibracji – regulowany interwał kalibracji – możliwość dokumentacji
  • Dostawa z baterią litową 3,6 V, typ 14500
  • Optymalna kalibracja za pomocą zestawów kalibracyjnych perfectControl® nr 7791, 7794 lub stanowiska kalibracyjnego nr 7706
  • Regulacja bez konieczności demontażu
  • Certyfikat kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylenie wskazań ± 4 %

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 32
  • Zawartość: Klucz dynamometryczny SENSOTORK® 701
    Wkładki do klucza nasadowego 1/4″ sześciokątne, 4; 5; 5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    Przedłużka do klucza nasadowego 1/4″, dł. 54 mm
    Uchwyt do klucza nasadowego 1/4″ z czworokątem na 1/4″ z sześciokątem
    Bity sześciokątne 4, 5, 6, 8 mm
    Bity nacięcie krzyżowe PH 1, 2, 3
    Bity nacięcie krzyżowe PZ 1, 2, 3
    Bits TX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
    Przewód przyłączeniowy USB 2.0
  • Wysokość w mm (h): 55 mm
  • Długość w mm (L): 320 mm
  • Masa: 923 g
  • Szerokość w mm (b): 135 mm

W dostawie:

Zestaw 32-częściowy:
  • 1 klucz dynamometryczny 1/4″ nr 701/2: Zakres pomiarowy: 1-20 Nm
  • 11 końcówek nasadowych z łbem sześciokątnym 1/4″ nr 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 1 przedłużka QuickRelease 1/4″ nr 405QR: Dł. 54 mm
  • Uchwyt na bity 1/4″ nr 412
  • 3 bity nacięcia krzyżowe 1/4″ nr PH 1221–1223: PH1; PH2; PH3
  • 3 bity nacięcia krzyżowe 1/4″ nr PZ 1221–1223: PZ1; PZ2; PZ3
  • 4 bity sześciokątne 1/4″ nr 1301–1304: 4; 5; 6; 8 mm
  • 7 bitów Torx® 1/4″ nr 1414–1420: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 przewód USB nr 7754