Jeu d'outils dynamométriques avec SENSOTORK® n° 701/32/1 32pcs

Réf.: 96090005
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96090005
EAN / GTIN 4018754293094
Réf. fabricant 96090005
Article hors catalogue L60010 7343

Description

Description:

  • TELLEMENT COMPACT. C'EST GÉNIAL. SENSOTORK® 701 AVEC ACCESSOIRES.
  • Chaque fois qu'un serrage absolument précis doit être garanti et documenté dans les espaces les plus serrés, la clé dynamométrique électronique est le meilleur outil
    . En plus de son design particulièrement mince et compact, il impressionne par une commande innovante et intuitive à une touche ainsi que par un cliquet à dents fines à 80 dents installé de façon permanente. L'ensemble est complété par la boîte de jeu robuste ainsi que par des extensions, des douilles et des embouts.
    • Comprend une clé dynamométrique
    • avec affichage
    • Design très fin et compact pour des couples réduits à partir de 1 N·M.
    • Unités de mesure : N·m, CN·m, ft·lb, in·lb
    • Mesure indépendante du point d'application de la force
    • Fonctions supplémentaires avec le logiciel SENSOMASTER 4 (disponible gratuitement après enregistrement sous www.stahlwille.de/sensomaster): - boîtier à vis réglable - évaluation du processus de vissage par LED colorées, buzzer et vibration - intervalle d'étalonnage réglable - capacité de documentation
    • Fourni avec une pile au lithium de 3,6 V, type 14500
    • Étalonnage avec le dispositif d'étalonnage perfectControl n° 7794 ou le dispositif d'étalonnage n° 7706. Si nécessaire Recalibrage sans démontage
    • Avec certificat
    • Déviation de l'affichage ± 4 %
    Contenu :
    • 1 clé dynamométrique N° 701/2: 1–20 N·m, 1/4″
    • Douilles 11 1/4″ N° 40: 4 ; 7 ; 5,5 ; 6 ; 5; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12; 13 mm
    • Extension QuickRelease 1 1/4″ N° 405andI/2: L. 54 mm
    • Porte-1 embouts N° 412
      • 3 embouts pour vis Phillips N° 1221-1223: PH1 ; PH2 ; PH3
      • 3 embouts pour vis cruciformes n° PZ1221-1223: PZ1 ; PZ2 ; PZ3
      • 4 embouts pour vis chc N° 13011304: 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm
      • 7 embouts pour vis TORX® internes N° 1414-1420: T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27; T30 ; T40
      • 1 câble USB n°7754: connecteur USB-A vers connecteur micro-B.

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 32
  • Contenu: Drehmomentschlüssel SENSOTORK® 701
    Steckschlüsseleinsätze 1/4″ 6-kant, 4; 5; 5;5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    Steckschlüsselverlängerung 1/4″, L. 54 mm
    Bithalter 1/4″ 4-kant zu 1/4″ 6-kant
    Bits 6-kant 4, 5, 6, 8 mm
    Bits Kreuzschlitz PH 1, 2, 3
    Bits Kreuzschlitz PZ 1, 2, 3
    Bits TX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
    USB-Anschlusskabel 2.0
  • Hauteur mm (h): 55 mm
  • Longueur mm (L): 320 mm
  • Poids: 923 g
  • Largeur mm (b): 135 mm