Momentset met SENSOTORK® No. 701/32/1 32tlg

Artikelnummer: 96090005
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96090005
EAN/GTIN 4018754293094
Nummer fabrikant 96090005
L-nummer L60010 7343

Omschrijving

Omschrijving:

  • ZO COMPACT. ZO GEWELDIG. SENSOTORK® 701 MET ACCESSOIRES.
  • Wanneer absoluut nauwkeurig vastdraaien moet worden gegarandeerd en gedocumenteerd in de krapste ruimtes, is de elektronische momentsleutel het beste gereedschap
    . Naast het bijzonder slanke en compacte ontwerp maakt hij indruk met een innovatieve en intuïtieve one-touch bediening en een permanent geïnstalleerde fijne tandratel met 80 tanden. De set wordt aangevuld met de robuuste set box, verlengstukken, bussen en bits.
    • Voorzien van momentsleutel
    • weergevend
    • Zeer slank en compact ontwerp voor kleine koppels vanaf 1 Nm
    • Meeteenheden: N·m, CN·m, ft·lb, in·lb
    • Meting onafhankelijk van het punt waarop de kracht wordt uitgeoefend
    • Extra functies met software SENSOMASTER 4 (vrij beschikbaar na registratie onder www.stahlwille.de/sensomaster): - schroefbehuizing instelbaar - evaluatie van het schroefproces door gekleurde LED's, zoemer en trilling - kalibratie-interval instelbaar - documentatie-compatibel
    • Wordt geleverd met 3,6 V lithiumbatterij, type 14500
    • Kalibratie met perfectControl-kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratieapparaat nr. 7706, indien nodig Herkalibratie zonder demontage
    • Met certificaat
    • Afwijking display ± 4%
    Inhoud:
    • 1 momentsleutel nr. 701/2: 1–20 Nm, 1/4”
    • 11 1/4″ aansluitingen nr. 40: 4; 7; 5,5; 6; 5; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    • 1 1/4″ QuickRelease-verlengstuk nr. 405QR/2: L. 54 mm
    • 1-bits houder nr. 412
      • 3 bits voor kruiskopschroeven nr. 1221-1223: PH1; PH2; PH3
      • 3 bits voor kruiskopschroeven nr. PZ1221-1223: PZ1; PZ2; PZ3
      • 4 bits voor nr. 13011304 : 4; 5; 6; 8 mm binnenzeskant bouten
      • 7 bits voor interne TORX®-schroeven nr. 1414-1420: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
      • 1 USB-kabel nr. 7754: USB-A-connector naar Micro-B-connector

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 32
  • Inhoud: Drehmomentschlüssel SENSOTORK® 701
    Steckschlüsseleinsätze 1/4″ 6-kant, 4; 5; 5;5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    Steckschlüsselverlängerung 1/4″, L. 54 mm
    Bithalter 1/4″ 4-kant zu 1/4″ 6-kant
    Bits 6-kant 4, 5, 6, 8 mm
    Bits Kreuzschlitz PH 1, 2, 3
    Bits Kreuzschlitz PZ 1, 2, 3
    Bits TX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
    USB-Anschlusskabel 2.0
  • Hoogte mm (h): 55 mm
  • Lengte [mm): 320 mm
  • Gewicht: 923 g
  • Breedte mm (b): 135 mm