Clamping screw

Nr art.: 96040
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 96040
EAN / GTIN 4020772096045
Numer producenta 96040
Numer L L30090 651
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Clamping screw, for open holding arms,
Stainless steels. Size 4 with 2 U-disks. Protective cap made of oil-resistant NBR + NR to protect sensitive workpieces. Hardnesses 70 Shore A, silicone-free.

Cecha szcz.:

  • Size: 0
  • Screw
    DIN 933
    : M4x25
  • U-disk size
    : 0
  • L: 32
  • L3: 13-20
  • Weight: 5 g