Șurub de fixare

Cod articol.: 96040
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 96040
EAN / GTIN 4020772096045
Număr producător 96040
L-Număr L30090 651
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șurub de prindere, pentru brațele de susținere deschise,
Oțel inoxidabil. Dimensiune 4 cu 2 U-discuri. Capac de protecție fabricat din NBR + Nr rezistent la ulei pentru a proteja piesele sensibile. Duritate 70 Shore A, fără silicon.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 0
  • Şurub
    DIN 933
    : M4x25
  • Dimensiunea discului U.
    : 0
  • L: 32
  • L3: 13-20
  • Greutate: 5 g