• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Andrückschraube

Artikel-Nr.: 96040
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 96040
EAN / GTIN 4020772096045
Herstellernummer 96040
L-Nummer L30090 651
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Andrückschraube, für offene Haltearme,
nicht rostender Stahl. Größe 4 mit 2 U-Scheiben. Schutzkappe aus ölbeständigem NBR + NR zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Härte 70 Shore A, silikonfrei.

Merkmal:

  • Größe: 0
  • Schraube
    DIN 933
    : M4x25
  • U-Scheibe Größe
    : 0
  • L: 32
  • L3: 13-20
  • Gewicht: 5 g