{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 1/4″ Hi-Lok-Steckschlüsselsatz 40A/40AD/16/2 | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Liczba narzędzi | 18 | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/4 cala | |
| Rodzaj produktu | przegub Cardana; Klucz nasadowy; Klucz nasadowy; Przedłużka | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita | 100 mm; 117 mm; 50 mm; 54 mm | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z 12-kątem; Do śrub z gniazdem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 96016304 | |
| EAN / GTIN | 4018754320370 | |
| Numer producenta | 96016304 | |
| Numer L | L60010 7571 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |