• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

1/4″ Set di chiavi Hi-Lok 40A/40AD/16/2 18 pz.

Codice art.: 96016304
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 96016304
EAN / GTIN 4018754320370
Codice del produttore 96016304
Numero-L L60010 7571
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per bulloni HI-LOK™
  • in una robusta custodia impilabile in plastica ABS con inserto TCS

Proprietà:

  • Numero di utensili: 18
  • Uscita quadrata esterna (pollici): 1/4 pollici
  • Altezza mm (h): 60 mm
  • Lunghezza mm (L): 230 mm
  • Peso: 685 g
  • Larghezza mm (b): 130 mm

Fornitura:

Contenuto 18 pezzi:
  • 1 Cricchetto a denti fini HI-LOK™ da 1/4″ N. 415SGH N: L. 117 mm
  • 1 prolunga HI-LOK™ da 1/4″ n. art. 414H: L. 54 mm
  • 5 bussole con doppio esagono da 1/4″ n. art. 40aD: 7/16; 3/8; 11/32; 5/16; 1/4 pollici
  • 5 bussole con esagono da 1/4″ No. 40a: 7/16; 3/8; 11/32; 5/16; 1/4 pollici
  • 3 Cacciavite esagonale a taglio No. 10759a/1: 3/32; 5/64; 1/16 pollici; L. 50 mm
  • 3 Cacciavite esagonale a taglio No. 10759a/2: 3/32; 5/64; 1/16 pollici; L. 100 mm