{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 1/4″ Hi-Lok-Steckschlüsselsatz 40A/40AD/16/2 | |
| Obal | plastový kufr | |
| Počet kusů nářadí | 18 | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 1/4 palce | |
| Druh produktu | kardanový hřídel; Nástrčný klíč; Nástrčné klíče; Prodloužení | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Celková délka | 100 mm; 117 mm; 50 mm; 54 mm | |
| Sada | ano | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem |
| Katalogové číslo | 96016304 | |
| EAN / GTIN | 4018754320370 | |
| Číslo výrobce | 96016304 | |
| L-číslo | L60010 7571 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |