Wkładki korytkowe 5 elem.

Nr art.: 960120
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 38,75 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • pasują do wyposażenia warsztatów: Stół warsztatowy

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasują do wyposażenia warsztatów Stół warsztatowy
wysokość 30 mm
szerokość 320 mm
głębokość 520 mm
szer. korytek w prześwicie 50 mm
jednostki podziału 1 E = 10 mm
Liczba przegródek 5
pasują do szuflad o wysokości frontu 60 i więcej mm
pasują do szuflad o wysokości frontu 60 i więcej mm
pasują do szerokości szuflad 320 mm
pasują do szuflad o głębokości 520 mm
materiał polistyren
Rodzaj produktu Wkładki korytkowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 960120
EAN / GTIN 2050000986796
Numer producenta 960120
Producent/osoba odpowiedzialna FRANZ FISCHLER KUNSTSTOFFVERARBEITUNG, GERMANENSTR. 19, 86343 KÖNIGSBRUNN, Deutschland, www.fischler.de

Opis

Wykonanie:

Z polistyrenu.

Pasuje do:

Szuflad nr 920140, nr 933730, nr 933760, nr 934194 i szuflad stołów warsztatowych nr 920000, nr 920010, nr 930950-933427, nr 933500-933900, nr 934400-934650 i nr 934100-934170.
Do obudowy o szerokości 430 mm. Do szuflad o wymiarach wewnętrznych 320×520 mm.