Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szuflada, o wysokości frontu: 180mm

Nr art.: 934194 180
180

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

o wysokości frontu (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność szuflad/szufladopółek: 100
  • Wybór kolorów: Korpus RAL 7035, fronty RAL 5018, 7016, 5005.

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność szuflad/szufladopółek 100 kg
Wybór kolorów Korpus RAL 7035, fronty RAL 5018, 7016, 5005.
wysokość 185 mm
szerokość 590 mm
głębokość 620 mm
wysokość frontu szuflady 180 mm
szerokość użytkowa szuflad 490 mm
głębokość użytkowa szuflad 520 mm
Rodzaj produktu Szuflada

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 934194 180
Numer producenta 934194 180
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Blacha stalowa, rolki z tworzywa Delrin. Do montażu pod blatem stołu roboczego.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa − szary jasny RAL 7035, fronty do wyboru: 
niebieski sygnałowy RAL 5005, niebieski turkusowy RAL 5018, 
szary antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy.