Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Przejezdny stół warsztatowy, z 4 szufladami i drzwiami, dł. blatu: 1100mm

Nr art.: 934650 1100
1100

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 934650 1100
EAN / GTIN 4045197483898
Numer producenta 934650 1100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Prawa strona z 4 szufladami. Wysokości frontów: 1 szuflada 80 mm, 1×120 mm, 1×180 mm, 1×240 mm, z centralnym zamykaniem.
Z lewej strony z przekładanym dnem, drzwi z blachy stalowej, zamykane.
  • blat o grubości 30 mm, z niepaczącego się bukowego multipleksu, pokryty lakierem bezbarwnym odpornym na działanie promieni UV
  • korpus-obudowa z blachy stalowej, zamykana centralnie zamkiem patentowym
  • szuflady z blachy stalowej, z aluminiowymi uchwytami i paskami do opisu − wysuwane do 90%
  • zamki patentowe z 2 kluczami, wszystkie zamki stołu warsztatowego zamykane tym samym kluczem

Przejezdny stół warsztatowy z 2 kołami skrętnymi i 2 kołami stałymi (160 mm), bieżnia z pełnej gumy. Szuflady blokowane są automatycznie, co zapobiega ich samoczynnemu otwarciu podczas transportu. Opony gumowe pełne ⌀ 160 mm, niepozostawiające śladów, szare. Z hamulcem blokującym.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu (po prawej stronie): 80; 120; 180; 240 mm
Wysokość drzwiczek (z lewej strony): 620 mm
liczba półek o regulowanej wysokości (po lewej stronie): 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary jasny RAL 7035, szuflady - niebieski sygnałowy RAL 5005 lakier proszkowy.