Zestaw kół montowany fabrycznie do szaf narzędziowych GridLine, pasują do obudowy o głębokości w G: 28

Nr art.: 958481 28
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do obudowy o głębokości w G Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Maksymalna nośność całkowita 600 kg
Głębokość 700 mm
Średnica kółka stałego 125 mm
Średnica kółka skrętnego 125 mm
Liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
Liczba kółek stałych bez hamulca 2
Do blatów o głębokości 700 mm
Wysokość podwozia 160 mm
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Rodzaj produktu Zespół jezdny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 958481 28
EAN / GTIN 4062406299880
Numer producenta 958481 28
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zespół jezdny GridLine składający się z 2 trawersów z ocynkowanej blachy stalowej. Komplet z zestawem zamontowanych kół i 1 zestawem uchwytów do transportu z tworzywa 2-komponentowego Haptoprene®. Do przykręcania na szafach GridLine i szafkach narzędziowych. Odsuwane od ścianki bocznej.
Montowane fabrycznie przy jednoczesnym zamówieniu szaf narzędziowych GridLine i zestawu kół.

Pasuje do:

Szafy narzędziowe nr 931005 – 931535, szafki o dużej pojemności nr 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 – 942323, 942701 – 942723.

W dostawie:

1× poprzeczka z 2 kółkami skrętnymi z hamulcem, 1× poprzeczka z 2 kołami stałymi, 1× zestaw uchwytów do pchania.

Ważne:

Ze względu na niebezpieczeństwo przewrócenia się podczas montażu zestawu kół należy przestrzegać podanej maksymalnej wysokości szaf.
W przypadku nośności uwzględnić masę własną szafy / szafy narzędziowej.

Wskazówka:

Zespół jezdny pasujący do szaf narzędziowych GridLine o wysokości obudowy wynoszącej maks. 950 mm. Maksymalna nośność w przypadku szaf narzędziowych 600 kg łącznie. Konieczny montaż szuflad z indywidualną blokadą wysuwu jedną ręką.