Mobilníjednotka namontovaná ze závodu pro skříně na nářadí GridLine, Vhodné pro hloubku pláště v G: 28

Artiklové číslo: 958481 28
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro hloubku pláště v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální celková nosnost 600 kg
Hloubka 700 mm
Průměr kola pevného válce 125 mm
Průměr kola řiditelného válce 125 mm
Počet řiditelných koleček s parkovací brzdou 2
Počet pevných koleček bez parkovací brzdy 2
Vhodné pro hloubku desky 700 mm
Výška podpěry 160 mm
Konstrukční provedení konstrukce z ocelových trubek
Druh produktu Pojízdná jednotka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 958481 28
EAN / GTIN 4062406299880
Číslo výrobce 958481 28
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

GridLine pojezdová jednotka se skládá ze 2 pozinkovaných traverz z ocelového plechu. Smontováno kompletně se sadou koleček a 1 sada dvousložkových rukojetí 2K Haptoprene®. K našroubování na skříně GridLine a skříně na nářadí. Vysuňte od boční stěny.
Namontováno ze závodu při současné objednávce skříní na nářadí GridLine a pojezdové jednotky.

Vhodné pro:

Skříně na nářadí č. 931005 – 931535, velkoprostorové skříně č. 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 – 942323, 942701 – 942723.

Rozsah dodávky:

1 × traverza se 2 aretovatelnými vodícími kolečky, 1 × traverza s 2 pojízdnými kolečky, 1 × sada madel.

Pozor:

Z důvodu nebezpečí překlopení bezpodmínečně při montáži pojezdové jednotky dodržujte uvedenou maximální výšku.
Při nosnosti dbejte na vlastní hmotnost skříně / skříně na nářadí.

Poznámka:

Pojezdová jednotka je vhodná pro skříně na nářadí GridLine maximálně do výšky korpusu 950 mm. Maximální nosnost u skříní na nářadí celkem 600 kg. Nutné zabudování zásuvek s jednotlivým odblokováním jednou rukou.