Wielenunit af fabriek gemonteerd voor GridLine gereedschapskasten, Geschikt voor behuizingsdiepte in G: 28

Artikelnummer: 958481 28
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor behuizingsdiepte in G Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bouwhoogte 160 mm
Diepte 700 mm
Wiel-⌀ bokwiel 125 mm
Wiel-⌀ zwenkwiel 125 mm
Maximale belastbaarheid 600 kg
Producttype Wielenunit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 958481 28
EAN/GTIN 4062406299880
Nummer fabrikant 958481 28
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

GridLine wielenunit bestaande uit 2 plaatstalen draagbalken, verzinkt. Compleet met wielenset gemonteerd en 1 set tweecomponenten-Haptoprene®-handgrepen. Vast te schroeven aan GridLine kasten en gereedschapskasten. Duwen vanaf de zijwand.
Gemonteerd af fabriek, met gelijktijdige bestelling van GridLine gereedschapskasten en wielenunit.

T.b.v.:

Gereedschapskasten nr. 931005931535, maxi-systeemkasten nr. 941001, 941003, 941021, 941023, 942301942323, 942701942723.

Levering:

1 × Draagbalk met 2 zwenkwielen met vergrendeling, 1 × draagbalk met 2 bokwielen, 1 × handgrepenset.

Let op:

In verband met het kantelgevaar altijd voor de montage van de wielenunit de aangegeven maximale hoogte in acht nemen.
Houd bij de belastbaarheid altijd het eigen gewicht van de kast / gereedschapskast in acht.

Tip:

Wielenunit geschikt voor GridLine gereedschapskasten tot een hoogte van maximaal 950 mm. Maximale belastbaarheid bij gereedschapskasten totaal 600 kg. Absoluut noodzakelijk, inbouw van lades met individuele eenhandsladeontgrendeling.
Wielenunit geschikt voor GridLine maxi-systeemkasten maximaal tot een hoogte van maximaal 1000 mm. Maximale belastbaarheid bij maxi-systeemkasten totaal 200 kg. Alleen voor GridLine maxi-systeemkasten zonder lades.