{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 1,2 mm | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| wysokość | 100 mm | |
| szerokość | 500 mm | |
| głębokość | 700 mm | |
| Pasują do obudowy o szerokości w G | 20 | |
| Pasują do obudowy o głębokości w G | 28 | |
| Rodzaj produktu | Cokół z wanną ociekową |
| Numer artykułu | 958175 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406545147 | |
| Numer producenta | 958175 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |