Sockel med avtagbar lucka för skåp, djup 28G, Höjd 100 mm 20

Article no.: 958175 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 100 mm
Bredd 500 mm
Djup 700 mm
Passar till hurtsbredd i G 20
Passar till hurtsdjup i G 28
Produktslag Socklar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 958175 20
EAN / GTIN 4062406545147

Beskrivelse

Utförande:

Sockel av stålplåt för placering under hurts.
Sockel höjd 100 mm, med avtagbar skyddsplåt (fram och bak).

Passar till:

Skåp nr 941001941077; nr 942701942767.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Sockeln är inte lämplig för transport med palltruck.
Skåp får inte flyttas när de är lastade.
Sockeln är säkerhetstekniskt inte godkänd för transport med palltruck.