• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Cokół o głębokości 20G, Wysokość 50 mm, Szerokość obudowy w G: 20

Nr art.: 958140 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość obudowy w G Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 50 mm
szerokość 500 mm
głębokość 500 mm
Pasują do obudowy o szerokości w G 20
Pasują do obudowy o głębokości w G 20
Rodzaj produktu Cokół z wanną ociekową

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 958140 20
EAN / GTIN 4062406301156
Numer producenta 958140 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.
Cokół o wysokości 50 mm.

Pasuje do:

Szafy nr 940001940237; nr 940801940907; nr 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, nr 971201971349, nr 987001.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Szafki nie mogą być przemieszczane z obciążeniem.
Ze względów bezpieczeństwa cokół nie jest dopuszczony do transportu wózkiem widłowym ręcznym.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Uwzględnić możliwości łączenia zgodnie z danymi technicznymi.
  • Nr 958065 rozm. 30,40; 958066 rozm. 30, 40; 958085 rozm. 30, 40, 50, 60; 958086 rozm. 30, 40, 50, 60; 958146 rozm. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: po zdjęciu osłony można transportować szafę wózkiem widłowym ręcznym.
  • Montować wyłącznie we właściwych otworach.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.

Niewłaściwe użytkowanie