Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 24G, Wysokość 150 mm, Szerokość obudowy w G: 40

Nr art.: 958066 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość obudowy w G Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Szerokość w G 40
Głębokość w G 24
Szerokość w G 40
Głębokość w G 24
Kolor Szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Rodzaj produktu Cokół z wanną ociekową
Z wanną wychwytową nie
Do wózków widłowych / podnośnych nie
Zdejmowana maskownica z przodu; z tyłu
Cokół cofnięty w stosunku do obudowy nie
Do obudów o wymiarach G
Jednostka specyficzna dla producenta G
Materiał z blachy stalowej
Grubość materiału 1,2 mm
Szerokość 1 000 mm
Głębokość 600 mm
Wysokość 150 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 958066 40
EAN / GTIN 4062406133146
Numer producenta 958066 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.
Cokół o wysokości 150 mm, ze zdejmowaną maskownicą (z przodu i z tyłu) do transportu szaf narzędziowych.

Pasuje do:

Szafki narzędziowe nr 930505–930735.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Ze względów bezpieczeństwa cokół rozm. 24 nie jest dopuszczony do transportu wózkiem widłowym ręcznym.
Szafki nie mogą być przemieszczane z obciążeniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Uwzględnić możliwości łączenia zgodnie z danymi technicznymi.
  • Nr 958065 rozm. 30,40; 958066 rozm. 30, 40; 958085 rozm. 30, 40, 50, 60; 958086 rozm. 30, 40, 50, 60; 958146 rozm. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: po zdjęciu osłony można transportować szafę wózkiem widłowym ręcznym.
  • Montować wyłącznie we właściwych otworach.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.

Niewłaściwe użytkowanie