Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 24G, altezza 150 mm 40

Codice art.: 958066 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 150 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 600 mm
Per larghezza alloggiamento in G 40
Per profondità alloggiamento in G 24
Tipo di prodotto Zoccoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 958066 40
EAN / GTIN 4062406133146

Descrizione

Esecuzione:

Zoccolo in lamiera di acciaio per installazione sotto corpo e cassettiere.
Zoccolo inforcabile, altezza 150 mm, con lato frontale e posteriore amovibile per favorire il trasporto di cassettiere per utensili.

Per:

Cassettiere per utensili n. art. 930505930735.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per motivi di sicurezza lo zoccolo inforcabile Dim. 24 non è omologato per il trasporto con transpallet.
Gli armadi non devono essere spostati quando sono carichi.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript