Cokolis su nuimama apsauga, gylis 24G, Aukštis 150 mm, Korpuso plotis G: 40

Prekės Nr.: 958066 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso plotis G Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Plotis G 40
Gylis G 24
Plotis G 40
Gylis G 24
Spalva pilkas
Spalvos pasirinkimas GARANT spalvos
Produkto rūšis cokolis
Su surinkimo vonele ne
Tinka krautuvui / keltuvui ne
Aklė nuimama apačioje; priekyje
Cokolis, lyginant su korpusu, atitrauktas ne
Tinka, kai korpuso matmenys G
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Medžiaga lakštinis plienas
Medžiagos storis 1,2 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 600 mm
Aukštis 150 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 958066 40
EAN / GTIN 4062406133146
Gamintojo numeris 958066 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Cokolis iš lakštinio plieno tvirtinimui po korpusu.
Cokolis 150 mm aukščio, su nuimama apsaugine juosta (priekyje ir gale) įrankių spintų transportavimui.

Tinka:

Įrankių spintos Nr. 930505930735.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

24 dyd. cokolio saugumo sumetimais negalima transportuoti keltuvu.
Spintelės negali būti transportuojamos, kai pakrautos.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Atkreipkite dėmesį į galimus derinius pagal techninius duomenis.
  • Nr. 958065 dyd. 30,40; 958066 dyd. 30, 40; 958085 dyd. 30, 40, 50, 60; 958086 dyd. 30, 40, 50, 60; 958146 dyd. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Spintą galima transportuoti naudojant padėklų krautuvą, nuėmus roletą.
  • Montuoti tik į atitinkamas kiaurymes.
  • Atkreipkite dėmesį į maksimalią leistiną apkrovą.

Netinkamas naudojimas