Ordnerhouder 180 mm

Artikelnummer: 956845 180
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Nuttige hoogte 340 mm
Nuttige breedte 180 mm
Nuttige diepte 300 mm
Aantal ordners DIN A4, breed 2
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 956845 180
EAN/GTIN 4062406128296

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het plaatsen van ordners, schriften, boeken enz.

T.b.v.:

Inhaakbaar in geperforeerde wanden □ 9×9 mm in raster van 37 mm.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.