Držák na pořadače, Užitná šířka: 180mm

Artiklové číslo: 956845 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitná šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Užitná výška 340 mm
Užitná šířka 180 mm
Užitná hloubka 300 mm
Počet pořadačů DIN A4, široké 2
Druh produktu Odkládací police

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 956845 180
EAN / GTIN 4062406128296
Číslo výrobce 956845 180
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro ukládání pořadačů, sešitů, knih, atd.

Vhodné pro:

K zavěšení na děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.