Uchwyty na dokumenty, przezroczyste, Typ: 1

Nr art.: 956815 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
90 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 320 mm
szerokość 100 mm
głębokość 265 mm
nadają się do maks. formatu arkuszy DIN A4
Rodzaj produktu Uchwyty na dokumenty, przezroczyste

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 956815 1
EAN / GTIN 4062406198077
Numer producenta 956815 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przeglądane dokumenty są zawsze dostępne i chronione przed zniszczeniem. Na 10 stron formatu A4 wg DIN.

Pasuje do:

Zawieszania na ściankach perforowanych, otwory □ 9×9 mm, moduł 37 mm.

Powłoka lakiernicza:

Z blachy stalowej, granatowy stalowy RAL 7016,lakier proszkowy.