Easyfix textclips med kabelhållare, set 10 delar. GREEN

Article no.: 955818 GREEN
Set price 10 st. (NOK 14,90 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
113 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Easyfix
höjd 35 mm
Bredd 68 mm
Djup 11 mm
Färg grön
Satsinnehåll 10
Produktslag Kabedragning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955818 GREEN
EAN / GTIN 4062406583255

Beskrivelse

Utförande:

Textclips med integrerad kabelhållare. Textyta: 63,5 × 27,5 mm. 2 kabelhållare per textclips för snygg dragning av kablar på perforerade paneler. Max. kabel-⌀ 8 mm.
Påskrift för hand möjlig med märkpenna.
Textytan passar för följande etiketter:
Zweckform-etiketter: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
GARANT-etiketter: 48×10 (G1); 63×24 (G2)
DYMO-band höjd 9 mm (max. 3 remsor ovanför varandra)

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Sats om 10 st.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen