Easyfix tryckluftpistolhållare 1

Article no.: 955750 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
577 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Easyfix
Produktslag Hållare för tryckluftspistol

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955750 1
EAN / GTIN 4062406197827

Beskrivelse

Utförande:

För fasthållning av anslutna och separata tryckluftspistoler. 3 förvaringsmöjligheter: Fasthållning via kopplingen (det trappformade hålets diameter 26 och 23 mm, passande för slangdiametrar upp till 16 mm), fasthållning via snabbkoppling (hylsdiameter 13 mm) eller upphängd på utlösaren.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.