Easyfix haakse slijperhouder 1

Artikelnummer: 955747 1
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Hoogte 125 mm
Breedte 110 mm
Diepte 56 mm
Belastbaarheid 6,5 kg
Producttype Haakse slijperhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955747 1
EAN/GTIN 4062406799045

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele haakse-slijper houder van plaatstaal, met poedercoating en op basisplaat gemonteerd.
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Groot aantal in de handel verkrijgbare industriële haakse slijpers tot ⌀ maximaal 230 mm.
Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

Alle bijbehorende basisplaten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires