GARANT easyFix držalo kotnega brusilnika, Tip: 1

Št. art.: 955747 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
362 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 125 mm
Širina 110 mm
Globina 56 mm
Nosilnost 6,5 kg
Vrsta izdelka Držalo za kotni brusilnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955747 1
EAN/GTIN 4062406799045
Številka proizvajalca 955747 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stabilno držalo za kotni brusilnik iz jeklene pločevine, prašno barvano in montirano na osnovno ploščo.
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Številni običajni industrijski kotni brusilniki do ⌀ največ 230 mm.
Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov