GARANT easyFix sarokcsiszoló tartó, Típus: 1

Cikkszám: 955747 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
136 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 125 mm
Szélesség 110 mm
Mélység 56 mm
Teherbírás 6,5 kg
Termék fajtája Sarokcsiszoló tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 955747 1
EAN / GTIN 4062406799045
Gyártó száma 955747 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Stabil acéllemez sarokcsiszoló tartó, porszórt bevonattal, alapelemre szerelve.
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

A kereskedelmi forgalomban kapható sokféle ipari sarokcsiszolóhoz maximum 230 mm ⌀-ig.
Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek