Uchwyt narzędziowy do samodzielnego wiercenia GARANT easyFix, Typ: 0

Nr art.: 955740 0
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
232 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Oznaczenie producenta GARANT easyFix Werkzeughalter zum Selbstbohren
Kolor Szare
Możliwość użycia do Ścianki perforowane
Materiał podstawy z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał z tworzywa sztucznego
Szerokość 147 mm
Głębokość 100 mm
Wysokość 76 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955740 0
EAN / GTIN 4062406197803
Numer producenta 955740 0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Niska kaseta z tworzywa sztucznego ze zdejmowalną płytą z tworzywa sztucznego.
Płyta z tworzywa sztucznego do samodzielnego wiercenia dla różnych narzędzi.
Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płytki podstawy.