GARANT easyFix-værktøjsholder til selvboring, Type: 0

Art.-nr.: 955740 0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
162 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Antracitgrå
Producentbetegnelse GARANT easyFix Werkzeughalter zum Selbstbohren
Farve grå
Egnet til Hulvægge
Materiale, grundplade kunststof
Produkttype Holder
Materiale kunststof
Bredde 147 mm
Dybde 100 mm
Højde 76 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955740 0
EAN/GTIN 4062406197803
Producentnummer 955740 0
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Lav kunststofboks med udtagelig kunststofplade.
Kunststofplade til selv at bore i til forskellige værktøjer.
Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.