GARANT easyFix gereedschapshouder om zelf gaten in aan te brengen, Type: 0

Artikelnummer: 955740 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 76 mm
Breedte 147 mm
Diepte 100 mm
Plaatdikte (kunststof) 20 mm
Producttype Tapkruk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955740 0
EAN/GTIN 4062406197803
Nummer fabrikant 955740 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Lage kunststof box met uitneembare kunststof plaat.
Kunststof plaat om zelf gaten in aan te brengen voor verschillende gereedschappen.
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

alle bijbehorende basisplaten.