GARANT easyFix įrankių laikiklis savigręžiams varžtams, Tipas: 0

Prekės Nr.: 955740 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 76 mm
Plotis 147 mm
Gylis 100 mm
Plokštės storis (plastikinės) 20 mm
Produkto rūšis Sriegiklio laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955740 0
EAN / GTIN 4062406197803
Gamintojo numeris 955740 0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Žema plastikinė dėžutė su nuimama plastikine plokštele.
Plastikinė plokštelė skirtingų įrankių varžtams.
Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Tiekiama:

Tinkamos pagrindo plokštės.