Uchwyt do wierteł GARANT easyFix, do wiertła wielk.: 1-13

Nr art.: 955720 1-13
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do wiertła wielk. Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 76 mm
szerokość 220 mm
głębokość 74 mm
Rodzaj produktu Uchwyt do wierteł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955720 1-13
EAN / GTIN 4062406197766
Numer producenta 955720 1-13
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przejrzyste przechowywanie 29 wierteł w 2 rzędach. Informacja o średnicy. Również w położeniu stojącym na blacie stołu.
Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

Pasuje do:

wierteł: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 (M3) - 3 - 3,3 (M4) - 3,5 - 4 -
4,2 (M5) - 4,5 - 5 (M6) - 5,5 - 6 - 6,5 - 6,8 (M8) -
7 - 7,5 - 8 - 8,5 (M10) - 9 - 9,5 - 10 - 10,2 (M12) -
10,5 - 11- 11,5 - 12 (M14) - 12,5 - 13

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płytki podstawy.