GARANT easyFix borenhouder, Voor boor maat: 1-13

Artikelnummer: 955720 1-13
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor boor maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 76 mm
Breedte 220 mm
Diepte 74 mm
Producttype BOORHOUDER

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955720 1-13
EAN/GTIN 4062406197766
Nummer fabrikant 955720 1-13
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Overzichtelijk opbergen van 29 boren in 2 rijen. Met diameteraanduidingen. Kan ook op het werkblad staan.
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

T.b.v.:

Boren maat: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 (M3) - 3 - 3,3 (M4) - 3,5 - 4 -
4,2 (M5) - 4,5 - 5 (M6) - 5,5 - 6 - 6,5 - 6,8 (M8) -
7 - 7,5 - 8 - 8,5 (M10) - 9 - 9,5 - 10 - 10,2 (M12) -
10,5 - 11- 11,5 - 12 (M14) - 12,5 - 13

Levering:

Alle bijbehorende basisplaten.

Downloads en documenten

Geschikte producten