GARANT easyFix borrhållare, för Borr storlek: 1-13

Article no.: 955720 1-13
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
361 styck i lager

Select article variation and quantity

för Borr storlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 76 mm
Bredd 220 mm
Djup 74 mm
Produktslag Borrhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 955720 1-13
EAN / GTIN 4062406197766
Manufacturer number 955720 1-13
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Överskådlig förvaring av 29 borr i 2 rader. Med diameterangivelser. Kan även användas stående på arbetsskivan.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Passar till:

borr strl.: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 (M3) - 3 - 3,3 (M4) - 3,5 - 4 -
4,2 (M5) - 4,5 - 5 (M6) - 5,5 - 6 - 6,5 - 6,8 (M8) -
7 - 7,5 - 8 - 8,5 (M10) - 9 - 9,5 - 10 - 10,2 (M12) -
10,5 - 11- 11,5 - 12 (M14) - 12,5 - 13

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.